アズワン
ルーチェ トレー LU0208シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
アズワン品番
67-8130-48
67-8130-47
¥2,790
67-8130-48
¥2,790
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03607190
品番
LU0208(BR)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
お皿としてもお使い頂けます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
アズワン品番
67-8130-48
仕様
●サイズ:Φ140×H52mm●カラー:ブラウン●容量:280cc●直火対応不可●ストーンウェア:STONEWARE●耐熱温度差:150℃●Made in Japan●[洗◯][電◯][オ◯][直×] <ウォーマー用ローソクのみ使用可>●コード番号:AL3734