曜日別特売
LM-6UU リニアブッシュ ストレート形 大阪魂 03607914

 

LM-6UU リニアブッシュ ストレート形 大阪魂 03607914
LM-6UU リニアブッシュ ストレート形 大阪魂 03607914

リニアブッシュ ストレート形

(10件のレビュー)
取扱い終了
内接円直径(Φmm)6(0~-0.008)
内容量1個注文コード03607914品番LM-6UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
形状ストレート内接円直径(Φmm)6(0~-0.008)全長(mm)19(0~-0.2)質量(g)7.6シール両側シール溝幅(mm)1.1外径(Φmm)12(0~-0.011)溝径(Φmm)11.5基本定格荷重C(N)215基本定格荷重Co(N)280材質(外筒)SUJ2相当ボール条列4外溝距離(mm)13.5(0~-0.2)

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03607923
2019-10-16
用途: 3Dプリンタの修理用
飲食業

3Dプリンタのリニアブッシュがゴロゴロ鳴るので交換用に購入。
他メーカーと比較したわけではありませんが、ガタツキも少なく、
充分満足できるものでした。

対象商品 : 03607914
2019-04-10
用途: 作業用プレートの平行移動に使用予定

まだ自作のプレートの考案中ですが、ややガタがあるように思います。単体では精度に不安を感じますのでダブルでの使用を考案中です

対象商品 : 03607932
2019-03-12
用途: DIY

自作工作物に使用しましたが、思い通りのものが作成できました。

1が参考にしています
対象商品 : 03607966
2019-04-05
用途: 自作ジグ

外から力(ビスなどで一点集中的に)を加えると歪みやすい。そういう使い方を避ければ問題ない。

対象商品 : 03607932
2017-04-05
用途: オリジナル工作治具
教育・研究機関

廉価故に構造や精度を心配したが、全く問題無かった。
また利用させてもらいます。

対象商品 : 03607966
2021-07-12
用途: 電動工具自作

ゴロゴロ感は有りますね、チョット不満です。
値段相応と言われればそうですね。
大阪魂とか言うのであれば大手と遜色の無いものが欲しかったですね。欲張りですが、、、

対象商品 : 03607923
2014-10-22
用途: 自作3Dプリンタ用

個人で使用する自作3Dプリンターのパーツとして使用しています。十分な精度があり、他の工作物でも使っていきたいと思います。ただ、最初にかなり潤滑油が出てきますのでこの点については注意が必要です。

対象商品 : 03607932
2019-09-10
用途: 餅つき機をボール研磨機に改造
医療・福祉・介護関連業

しっかりモーターの軸受に使用し不安定な回転が無くなりました
もう1個予定
この型でボルト止めが有れば良いのですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
1が参考にしています
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする