萬洋
萬洋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
萬洋の グラス・食器・カトラリー
萬洋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
樹脂 身竹豆腐ざる 91-058シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ130×H40mm●材質:PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:120℃●コード番号:AL1101
注文コード
03610087
品番
91-058A
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗浄機対応、水洗い可能で手入れが楽、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ130×H40mm●材質:PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:120℃●コード番号:AL1101
アズワン品番
67-8140-17