メラミン「はるな」シリーズ 角鉢

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:100×110×H60mm●容量:340cc●材質:メラミン●コード番号:AJ3265 注文コード03611679 品番M-345-H
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:100×110×H60mm●容量:340cc●材質:メラミン●コード番号:AJ3265 アズワン品番67-8143-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする