SPS樹脂22.5cm 天削箸 H-18シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1膳 仕様●サイズ:22.5cm●カラー:ローズブラウン●材質:SPS樹脂●耐熱温度:240℃●食器洗浄機、消毒保管庫対応可●コード番号:AL1543 注文コード03612589 品番H-18-81
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:22.5cm●カラー:ローズブラウン●材質:SPS樹脂●耐熱温度:240℃●食器洗浄機、消毒保管庫対応可●コード番号:AL1543 アズワン品番67-8144-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする