若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 箸・カトラリー・箸置き
PBT樹脂22.5cm 天削箸 H-18シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1膳
仕様
●サイズ:22.5cm●カラー:ブラック●材質:PBT樹脂●耐熱温度:200℃●食器洗浄機、消毒保管庫対応可●コード番号:AL1555
注文コード
03612607
品番
H-18-59
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:22.5cm●カラー:ブラック●材質:PBT樹脂●耐熱温度:200℃●食器洗浄機、消毒保管庫対応可●コード番号:AL1555
アズワン品番
67-8144-75