PBT樹脂21cm 天削箸 H-18シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1膳 仕様●サイズ:21cm●カラー:ブラック●材質:PBT樹脂●耐熱温度:200℃●食器洗浄機・消毒保管庫対応可●コード番号:AL1552 注文コード03612650 品番H-18-58
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:21cm●カラー:ブラック●材質:PBT樹脂●耐熱温度:200℃●食器洗浄機・消毒保管庫対応可●コード番号:AL1552 アズワン品番67-8144-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする