関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「ミッフィーとびじゅつかん」シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:142×120×H36mm●容量:225mL●材質:メラミン●コード番号:BH0675
注文コード
03614409
品番
M-1303AAG
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ブルーナカラーがアクセントのカラフルなミッフィーが楽しいお食事をお届けします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:142×120×H36mm●容量:225mL●材質:メラミン●コード番号:BH0675
アズワン品番
67-8147-26