メラミンお子様食器「ミッフィーとびじゅつかん」シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ78×H70mm●容量:230mL●材質:メラミン●コード番号:BH0681 注文コード03614461 品番CM-12AAG-R
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

ブルーナカラーがアクセントのカラフルなミッフィーが楽しいお食事をお届けします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ78×H70mm●容量:230mL●材質:メラミン●コード番号:BH0681 アズワン品番67-8147-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする