シノワ白磁 リム反丼 0402シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03617166 品番0402-0653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロゴマーク入れに適しています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ215×H83mm●カラー:白●材質:1300℃焼成硬質磁器●コード番号:BH2078 アズワン品番67-8152-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする