91-052D 洗える樹脂マット 91-052シリーズ 萬洋 03618977

91-052D 洗える樹脂マット 91-052シリーズ 萬洋 03618977
91-052D 洗える樹脂マット 91-052シリーズ 萬洋 03618977
91-052D 洗える樹脂マット 91-052シリーズ 萬洋 03618977

洗える樹脂マット 91-052シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:430×305mm●材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●耐熱温度:60℃●コード番号:AL2034注文コード03618977品番91-052D
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

飲食店様などでご使用いただける、洗えるテーブルマットをお値打ちな価格で準備しました。簡単に水洗いができますので、取扱いも楽です。料理のアクセントに、多彩な演出にどうぞ。食洗機ではご使用できませんので、ご注意ください。火や熱源のそばでは、使用しないでください。商品の性質上、模様のライン、カットラインが一定とならないことがあります。用途に合わせて自由にカットできます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:430×305mm●材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●耐熱温度:60℃●コード番号:AL2034アズワン品番67-8159-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする