洗える樹脂マット 91-052シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:430×305mm●材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●耐熱温度:60℃●コード番号:AL2036 注文コード03618986 品番91-052F
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

飲食店様などでご使用いただける、洗えるテーブルマットをお値打ちな価格で準備しました。簡単に水洗いができますので、取扱いも楽です。料理のアクセントに、多彩な演出にどうぞ。食洗機ではご使用できませんので、ご注意ください。火や熱源のそばでは、使用しないでください。商品の性質上、模様のライン、カットラインが一定とならないことがあります。用途に合わせて自由にカットできます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:430×305mm●材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●耐熱温度:60℃●コード番号:AL2036 アズワン品番67-8159-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする