カトラリーBOX用 専用クロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード03619065 品番N-811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:250×250mm●カラー:ベージュ●材質:綿●コード番号:AL2044 アズワン品番67-8159-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする