アズワン
アズワンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アズワンの グラス・食器・カトラリー
アズワンの 箸・カトラリー・箸置き
カトラリーBOX用 専用クロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03619099
品番
N-702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:250×250mm●カラー:赤白●材質:綿●コード番号:AL2047
アズワン品番
67-8159-59