えいむ
えいむの その他介護用品
えいむ 御予約席 片面 RY-11シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-8161-43
注文コード
03620289
品番
RY-11
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:140×H70mm●カラー:カスミ●材質:アクリル●片面●コード番号:AJ2062
アズワン品番
67-8161-43