デザインポット 造花付 GRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03622039 品番GR4033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SG「スタイリッシュグリーン」、ハイグレードなアーティフィシャルグリーンです。生花と違い、面倒な水やりも一切いりません。落葉の心配もなく美しい形状を長く楽しめる上に、管理費などのランニングコスト削減に効果的。土を使用しておりませんので衛生環境にも配慮されております。ひとつひとつ丁寧に国内工場にて手作業で組み立て加工を行っておりますので、安心してお使いいただけます。ちょっとした壁スペースを有効活用し、癒しの空間を作れます!裏側に壁掛け用のフック引掛け穴が開いています。上下にアクセントをつけたオシャレなツインフレームです。付属のフックで簡単に壁掛けできます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:609×260×H180mm●重量:1.4kg●ポット外寸:608×260×H60mm●材質:本体/樹脂木目転写・アルミシート貼り、装飾/造花・ハッポー●付属品:直掛け用フック(かっちり掛けフック)●コード番号:AL6020 アズワン品番67-8164-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする