三菱電機
三菱電機の クリーンルーム用清掃用品
三菱電機の クリーンルーム用粘着ローラー
電磁開閉器 MSOシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03627639
品番
MSO-T12 2.2KW 200V AC200V 2A
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
操作コイル定格の標準範囲拡大、サーマルリレーでモーターを適切に保護
電磁開閉器も小型化!。電磁開閉器も小型化!。
仕様
●可逆運転:不可能(非可逆)●定格容量[kW]:2.2●接点構成:3a●サーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護)●製品取付方法:ねじ、DINレール●主回路電圧[V]:AC200 200V●定格電流(A):2A
アズワン品番
67-8176-99