画像準備中

警報スイッチ ALシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03627675 品番AL-03SVRS
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様●種別:漏電遮断器オプション品●スイッチ詳細種別:警報スイッチ●適合:30〜250A●取付:右極取付2, 3極●縦形リード線端子台付:ねじ端子(SLT) アズワン品番67-8178-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする