三菱電機
三菱電機の 通信(制御機器)
三菱電機の ネットワーク機器
シーケンサ ANS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03627691
品番
A6TE2-16SRN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
仕様
●出力点数:16点●絶縁方式:リレー絶縁●定格開閉電圧・電流:DC24V 2A(抵抗負荷)/1点,AC240V 2A(cosΦ=1)/1点,8A/1コモン●最小開閉負荷:DC5V 1mA●最大開閉電圧:AC264V DC125V●最大開閉頻度:3600回/時●コモン方式:8点 1コモン●外部供給電源電圧:DC24V±10%(リップル電圧4Vp-p以下)●外部供給電源電流:350mA(TYP. DC24V,全点ON時)
アズワン品番
67-8178-96