ジェイインターナショナル
ジェイインターナショナルの 溶接ケミカル
ジェイインターナショナルの スパッタ付着防止剤
ジェイインターナショナルの 母材用
スパコートS-10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
03658226
品番
S-10
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
塗装
○
メッキ
×
タイプ
水溶性
種別
角缶
危険物の類別
非危険物