ジェイインターナショナル
ジェイインターナショナルの 溶接ケミカル
ジェイインターナショナルの スパッタ付着防止剤
ジェイインターナショナルの 母材用
スパコートK-20Eco
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
03658655
品番
K-20Eco
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛から多層盛まで、広範囲に使用できます。また防錆効果がありますので、開先防錆剤兼用としてご使用いただけます。
用途
多層盛用・開先防錆剤兼用
種別
丸缶
タイプ
超速乾
塗装
○
メッキ
×
注意
※揮発が早いので、使用後は先端ノズルを必ず×印のところにしてください。×印にしないと先端ノズルから液が漏れ出します。