曜日別特売

ワイドキャベツスライサー&受け容器

ワイドキャベツスライサー&受け容器 - よこやま

スライスした食材がたっぷり入る受け容器付

材質
本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス鋼、受け容器・安全ホルダー:AS樹脂
寸法(mm)
約405×120×85(使用時)、受け容器、安全ホルダー付
質量(g)
約450
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79575801EJW-200
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする