HB-311 シンプルストレージ 包丁・まな板スタンド パール金属 03660825 HB-311 シンプルストレージ 包丁・まな板スタンド パール金属 03660825

シンプルストレージ 包丁・まな板スタンド

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03660825 品番 HB-311
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

防サビ加工。シンク廻りでまな板と包丁を収納出来る。

材質本体:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー:ポリプロピレン レッド 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×135×230 耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19157373
2020-09-12
用途:
まな板、包丁、スライサーの整頓
その他業種

流しの脇の調理台に3個が立てておけるので使い勝手が良くなった。
台皿が毎回ズレるので底に吸盤かズレ防止のゴムシートが欲しい。

対象商品:
19157373
2016-07-26
用途:
台所で包丁を収納する時
その他業種

高さのある包丁スタンドを探していたので助かりました。まな板は分厚いものは入らないので買う方は確認した方が良いと思います。

対象商品:
03660834
2018-06-28
用途:
台所

2枚目のまな板を挟む隙間が狭く、説明書にも1、5センチ以内とあったが、もっと狭くてはさめなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする