画像準備中

溶接棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 棒径(Φmm)3.2 注文コード03661726 品番S-13Z (Φ3.2*350)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径など4種類から選べます 他の種類を見る

薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。
スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。
薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。
3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。 JIS規格Z3211 E4313 被覆系高酸化チタン系 AWS規格A5.1 E6013該当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03661726 S-13Z (Φ3.2*350) 08007081 S-13Z 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 1箱(5kg×4箱) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする