画像準備中

被覆アーク溶接棒S-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 03661735 品番 S-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。
安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。
スパッタ量とヒューム量を低減しました。

電流範囲(A)
下向:190〜240
上向:130〜170
立向:130〜170
棒径(Φmm)5.0 棒長(mm)450 用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。 タイプ厚板全姿勢溶接用 JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316) 被覆系低水素系 AWS規格A5.1 E7016該当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする