曜日別特売

被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(20kg)注文コード03661744品番S-16V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。
溶接金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。

用途
造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接。
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向下進100~160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする