アナログ入力ユニット ネジ端子台タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電圧/電流入力、アナログーディジタル変換ユニット(アナログ入力ユニット) 注文コード03662365 品番AJ65SBT-64AD
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧/電流入力、アナログーディジタル変換ユニット(アナログ入力ユニット) 種別端子台 タイプリモートデバイス局 電源電圧:DC24V(DC20.4〜26.4V)、電流:0.090A(DC24V時) 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数4チャンネル 入力電圧(V)DC-10〜+10(入力抵抗値:1MΩ) 保護等級IP2X 突入電流(A)8.5(2.3ms以下) 入力電流(mA)DC0〜20(入力抵抗値:250Ω) 変換速度A/D:1ms/チャンネル 有効デジタル出力-4096〜+4095 占有局数1 CC-Linkバージョン1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする