CC-Link V2 アナログ入力ユニット ワンタッチコネクタタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流入力、アナログーディジタル変換ユニット(アナログ入力ユニット)、CC-Link Ver.2対応 注文コード03662374 品番AJ65VBTCU-68ADIN
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥58,98019,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流入力、アナログーディジタル変換ユニット(アナログ入力ユニット)、CC-Link Ver.2対応 タイプリモートデバイス局 チャンネル数8チャンネル 保護等級IP1XB 占有局数1/3 CC-Linkバージョン2.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする