三菱電機
CC-Link V2 アナログ出力ユニット ワンタッチコネクタタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03662435
品番
AJ65VBTCU-68DAVN
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧出力、ディジタルーアナログ変換ユニット(アナログ出力ユニット)、CC-Link Ver.2対応
タイプ
リモートデバイス局
チャンネル数
8チャンネル
保護等級
IP1XB
占有局数
1/3
CC-Linkバージョン
2.00