ネジ・防塵タイプ 入力ユニット AJ65DBTBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03662478 品番AJ65DBTB1-32D
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
タイプリモートI/Oユニット、ネジ・2ピース、端子台防塵タイプ 定格入力電圧(V)DC24 入力点数32 保護等級IP2X 応答時間入力:10ms以下 定格入力電流(A)0.005 入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン 外部接続1線式 CC-Linkバージョン1.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする