三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
32
消費電流(mA)
45
注文コード
03662523
品番
AJ65SBTB1-32D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
入力点数・消費電流
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
表示
入力:LED
定格入力電圧(V)
DC24(リップル率5%以内)
入力方式
32点 1コモン
入力点数
32
保護等級
IP2X
応答時間
OFF→ON・ON→OFF:1.5ms以下
消費電流(mA)
45
絶縁方式
(入力)フォトカプラ絶縁
許容電圧範囲(V)
DC19.2〜26.4
入力形式
DC入力(プラスコモン/マイナスコモン)
定格入力電流(mA)
7
外部接続
端子台形1線式
リモートターミナル仕様
リモートI/O
動作電圧(V)
ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下
入力抵抗(kΩ)
3.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03662523
AJ65SBTB1-32D
11662114
AJ65SBTB1-32D
ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ
三菱電機
1個
¥
36,980
税込
¥
40,678
注文コードが変更になりました