ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力点数16 消費電流(mA)45 注文コード03662575 品番AJ65SBTB3-16D
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は入力点数・消費電流など26種類から選べます 他の種類を見る
表示入力:LED 定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内) 入力方式16点 1コモン 入力点数16 保護等級IP2X 応答時間OFF→ON・ON→OFF:1.5ms以下 消費電流(mA)45 絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁 許容電圧範囲(V)DC19.2〜26.4 入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン) 定格入力電流(mA)7 外部接続端子台形3線式 リモートターミナル仕様リモートI/O 動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下 入力抵抗(kΩ)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする