表示入力:LED
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)
入力方式16点 1コモン
入力点数16
保護等級IP2X
応答時間OFF→ON・ON→OFF:0.2ms以下/1.5ms以下/5ms以下/10ms以下(入力応答速度設定値による)
消費電流(mA)50
絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁
許容電圧範囲(V)DC20.4〜28.8
入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン)
定格入力電流(mA)7
外部接続端子台形3線式
リモートターミナル仕様リモートI/O
動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:5.5以下
入力抵抗(kΩ)3