三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03662636
品番
AJ65SBTC4-16DE
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
入力点数
16
タイプ
リモートI/Oユニット、ワンタッチコネクタタイプ
定格入力電圧(V)
DC24
保護等級
IP2X
応答時間
入力:1.5ms以下
定格入力電流(A)
0.005
入力形式
DC入力、マイナスコモン
外部接続
4線式
CC-Linkバージョン
1.10