三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03662672
品番
AJ65SBTCF1-32D
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
リモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)
定格入力電圧(V)
DC24
入力点数
32
保護等級
IP2X
応答時間
入力:1.5ms以下
定格入力電流(A)
0.005
入力形式
DC入力、プラスコモン/マイナスコモン
外部接続
1線式
CC-Linkバージョン
1.10