三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
センサコネクタタイプ e-CONタイプ 入力ユニット AJ65VBTCEシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
16
注文コード
03662688
品番
AJ65VBTCE3-16D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
リモートI/Oユニット、センサコネクタタイプ
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
定格入力電圧(V)
DC24
入力点数
16
保護等級
IP1XB
応答時間
入力:1.5ms以下
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
定格入力電流(A)
0.005
コモン仕様
16点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)
入力形式
DC入力、プラスコモン
外部接続
3線式
CC-Linkバージョン
1.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03662688
AJ65VBTCE3-16D
11662884
AJ65VBTCE3-16D
センサコネクタタイプ e-CONタイプ 入力ユニット AJ65VBTCEシリーズ
三菱電機
1個
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました。