三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
センサコネクタタイプ e-CONタイプ 入力ユニット AJ65VBTCEシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
8
注文コード
03662724
品番
AJ65VBTCE3-8D
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
リモートI/Oユニット、センサコネクタタイプ
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS)
定格入力電圧(V)
DC24
入力点数
8
保護等級
IP1XB
応答時間
入力:1.5ms以下
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
定格入力電流(A)
0.005
コモン仕様
8点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)
入力形式
DC入力、プラスコモン
外部接続
3線式
CC-Linkバージョン
1.1