三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
16
消費電流(mA)
40
注文コード
03662758
品番
AJ65SBTB2N-16A
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数・消費電流
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
表示
入力:LED
定格入力電圧(V)
AC100〜120(+10/-15%)
入力方式
16点 1コモン
入力点数
16
保護等級
IP1X
応答時間
OFF→ON・ON→OFF:20ms以下
消費電流(mA)
40
絶縁方式
(入力)フォトカプラ絶縁
許容電圧範囲(V)
-
入力形式
AC入力
定格入力電流(mA)
7
外部接続
端子台形2線式
リモートターミナル仕様
リモートI/O
動作電圧(V)
ON電圧:80以上、OFF電圧:30以下
入力抵抗(kΩ)
15(60Hz)、18(50Hz)