三菱電機
三菱電機の 電子部品(オンボード)
三菱電機の 機構部品(電子部品)
三菱電機の 基板用コネクタ
CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03662916
品番
A6CON-L5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
形状
ストレート
種類
角型
適合電線(mm
2
)
0.5
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
適合電線範囲 AWG(#)
#20
結線方法
圧着