三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
ネジ・防塵タイプ 出力ユニット AJ65DBTBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03663013
品番
AJ65DBTB1-32T1
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
A2C形状端子台タイプ
出力点数
32点
保護等級
IP2X
定格負荷電圧(V)
DC12/24
最大負荷電流(A)
0.5
出力形式
トランジスタ出力(シンクタイプ)
CC-Linkバージョン
1.1
局種類
リモートI/O局