三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力点数
16点
仕様
サージキラー:ツェナー ダイオード
消費電流(mA)
50
注文コード
03663056
品番
AJ65SBTB1-16T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,700
この商品は
出力点数・仕様・消費電流
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サージキラー:ツェナー ダイオード
タイプ
ネジ端子台タイプ
表示
出力:LED
出力点数
16点
保護等級
IP2X
応答時間
OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下
消費電流(mA)
50
絶縁方式
(出力)フォトカプラ絶縁
定格負荷電圧(V)
DC12/24
最大負荷電流(A)
1点:0.5、1コモン:3.6
出力形式
トランジスタ出力(シンク)
リモートターミナル仕様
リモートI/Oユニット
CC-Linkバージョン
1.1
漏洩電流(mA)
(OFF時)0.1以下
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03663056
AJ65SBTB1-16T1
11662044
AJ65SBTB1-16T1
ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ
三菱電機
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました