※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力点数32点 注文コード03663074 品番AJ65SBTB1-32T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は出力点数・仕様・消費電流など36種類から選べます 他の種類を見る
タイプネジ端子台タイプ 出力点数32点 保護等級IP2X 定格負荷電圧(V)DC12/24 最大負荷電流(A)0.5 出力形式トランジスタ出力(シンク) リモートターミナル仕様リモートI/Oユニット CC-Linkバージョン1.1 漏洩電流(mA)(OFF時)0.25以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03663074 AJ65SBTB1-32T 11662123 AJ65SBTB1-32T ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機 ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機 1個 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする