三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力点数
32点
仕様
サージキラー:ツェナー ダイオード
消費電流(mA)
65
注文コード
03663083
品番
AJ65SBTB1-32T1
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
出力点数・仕様・消費電流
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サージキラー:ツェナー ダイオード
タイプ
ネジ端子台タイプ
表示
出力:LED
出力点数
32点
保護等級
IP2X
応答時間
OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下
消費電流(mA)
65
絶縁方式
(出力)フォトカプラ絶縁
定格負荷電圧(V)
DC12/24
最大負荷電流(A)
1点:0.5、1コモン:4.8
出力形式
トランジスタ出力(シンク)
リモートターミナル仕様
リモートI/Oユニット
CC-Linkバージョン
1.1
漏洩電流(mA)
(OFF時)0.1以下