三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット AJ65VBTSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力点数
32点
注文コード
03663205
品番
AJ65VBTS2-32T
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
出力点数
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
スプリングクランプ端子台タイプ
出力点数
32点
保護等級
IP1XB
ケーブル
Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110
定格負荷電圧(V)
DC12/24
最大負荷電流(A)
0.5/1点、4/1コモン
出力形式
トランジスタ出力(シンクタイプ)
CC-Linkバージョン
1.10
局種別
リモートI/O局