三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 出力ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03663214
品番
AJ65SBTCF1-32T
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)
出力点数
32点
保護等級
IP2X
定格負荷電圧(V)
DC12/24
最大負荷電流(A)
0.1
出力形式
トランジスタ出力(シンクタイプ)
CC-Linkバージョン
1.1
局種類
リモートI/O局