ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力点数16点 仕様サージキラー:CRアブソーバ 消費電流(mA)85 注文コード03663284 品番AJ65SBTB2N-16S
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は出力点数・仕様・消費電流など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様サージキラー:CRアブソーバ タイプネジ端子台タイプ 表示出力:LED 出力点数16点 保護等級IP1X 応答時間OFF→ON:1ms以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下 消費電流(mA)85 絶縁方式(出力)フォトカプラ絶縁 定格負荷電圧(V)AC100〜240 最大負荷電流(A)1点:0.6、1コモン:4.8 出力形式トライアック出力 リモートターミナル仕様リモートI/Oユニット CC-Linkバージョン1.1 漏洩電流(mA)(OFF時)1.5以下(AC100V)/3以下(AC200V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする