三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力点数
8点
仕様
サージキラー:なし
消費電流(mA)
85
注文コード
03663293
品番
AJ65SBTB2N-8R
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
出力点数・仕様・消費電流
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サージキラー:なし
タイプ
ネジ端子台タイプ
表示
出力:LED
出力点数
8点
保護等級
IP1X
応答時間
OFF→ON:10ms以下、ON→OFF:12ms以下
消費電流(mA)
85
絶縁方式
(出力)リレー絶縁
定格負荷電圧(V)
DC24、AC240
最大負荷電流(A)
1点:2、1コモン:4
出力形式
リレー出力
リモートターミナル仕様
リモートI/Oユニット
CC-Linkバージョン
1.1
漏洩電流(mA)
(OFF時)-