画像準備中

ネジ端子台タイプ 入出力複合ユニット AJ65SBTBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力点数8 消費電流(mA)50 注文コード03663388 品番AJ65SBTB1-16DT
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は入力点数・消費電流など35種類から選べます 他の種類を見る
表示入力:LED 接続方式端子台 1線式 定格入力電圧(V)DC24 出力点数8 入力点数8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118(W)×50(H)×40 応答時間入力:1.5ms以下、出力OFF→ON:0.5ms以下、出力ON→OFF:1.5ms以下 消費電流(mA)50 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格負荷電圧(V)DC24 コモン仕様16点1コモン(出入力共用) 最大負荷電流(A)1点:0.5、1コモン:2.4 入力形式DC入力 (プラス コモン) 定格入力電流(mA)7 出力形式トランジスタ出力 トランジスタ出力のOFF時漏洩電流(0.25mA以下) (シンクタイプ) 動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする