表示入力:LED接続方式端子台 入力3線式 出力2線式定格入力電圧(V)DC24出力点数4入力点数4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118(W)×50(H)×40応答時間入力:1.5ms以下、出力OFF→ON:0.5ms以下、出力ON→OFF:1.5ms以下消費電流(mA)45絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)DC24コモン仕様8点1コモン(出入力共用)最大負荷電流(A)1点:0.5、1コモン:1.2入力形式DC入力 (プラス コモン)定格入力電流(mA)7出力形式トランジスタ出力 トランジスタ出力のOFF時漏洩電流(0.1mA以下) (シンクタイプ)動作電圧(V)ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下