三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入出力複合ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03663695
品番
AJ65VBTCFJ1-32DT1
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格入力電圧(V)
DC24
出力点数
16
入力点数
16
応答時間
0.2ms以下(入力)
定格入力電流(A)
0.005
保護機能
出力:あり
定格負荷電圧(V)
DC24
負荷電流(A)
0.1(定格)
入力形式
DC入力/プラスコモン
外部接続
1線式
出力形式
トランジスタ出力(シンクタイプ)
漏洩電流(mA)
OFF時:0.1以下